Mini ellenállás hőmérő, TR33, Pt1000, 4-20 mA, M12x1, 150 mm

Cikkszám: 148312
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 148312
EAN / GTIN 4047322800495
Gyártó száma 148312
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Mini ellenállás hőmérő, TR33, Pt1000 kis A, 4-20 mA, 2-vezetékes, elektromos csatlakozás M12x1, G1/2, -30 és 150 °C között, beépítési hossz:150 mm. Az ezen típusú ellenállás-hőmérők univerzális hőmérőként használhatók folyékony és gáz halmazállapotú közegek hőmérsékletének mérésére. Többrészes védőcsőből áll, rögzített folyamatcsatlakozással, és közvetlenül a folyamatba csavarozható. Minden elektromos alkatrész nedvességtől védett és rezgésálló kialakítású.

Jellemző:

  • Ház: CrNi acél 1.4571
  • Menet: G 1/2 AG
  • WIKA típus: TR33
  • Védettségi osztály: IP 67
  • Beépítési hossz: 150 mm
  • Pontosság: A kategória
  • Kimenő jel: Pt1000, 4–20 mA, 2 vezetékes
  • Mérési tartomány vége: 150 °C
  • Mérési tartomány kezdete: 0 °C
  • Kijelzőterület max.: 150 °C
  • Kijelzőterület min.: -30 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 85 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -40 °C