Leírás:
Ellenállás hőmérő, TR10-C, 1xPt100, 4 vezetékes, A osztály, G 1/2, -30 és 300 °C között, jeladó 4 - 20 mA, beépítési hossz: 160 mm. Az ellenállás-hőmérséklet-mérők ezen típuscsaládja közvetlenül a folyamatba, főként tartályokba és csővezetékekbe való becsavarozásra szolgál. Alkalmasak folyékony és gáz halmazállapotú közegekhez, mérsékelt mechanikai terhelés és normál kémiai igénybevétel mellett. A CrNi acélból készült védőcső teljesen hegesztett és a csatlakozófejbe van becsavarva. A cserélhető mérőbetét kivehető anélkül, hogy a teljes érzékelőt ki kellene szerelni a berendezésből. Így az ellenőrzések, a mérőeszközök felügyelete vagy szervizelés esetén a cserék is elvégezhetők a berendezés működése közben. A szabványos vagy standard hosszúságok választása kedvezően hat a szállítási időre és az esetleges pótalkatrészek raktározására.
Jellemző:
- Ház: Alumínium
- Menet: G 1/2 AG
- WIKA típus: TR10-C
- Védettségi osztály: IP 65
- Beépítési hossz: 160 mm
- Pontosság: A kategória
- adó: T15, digitális, 4–20 mA, programozható
- Kábel bejárat: Standard kábelcsavar M20x1,5
- Mérőbetét Ø: 6 mm
- Kimenő jel: Pt100, 4–20 mA, 4 vezetékes
- csatlakozó ház: BSZ, gömb alakú, felnyíló fedéllel
- Mérési tartomány vége: 150 °C
- Mérési tartomány kezdete: 0 °C
- Kijelzőterület max.: 300 °C
- Kijelzőterület min.: -30 °C
- Anyag Védőcső: CrNi acél 1.4571
- Csatlakozás a nyakcsőhöz: M24x1,5 mm
- Környezeti hőmérséklet max.: 80 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -40 °C