Állandó nyomásszabályozó manométerrel, BG 5, G 1 1/2, 0, 5 - 25 bar

Cikkszám: 147532
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 147532
EAN / GTIN 4047322792462
Gyártó száma 147532
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Állandó nyomásszabályozó manométerrel, BG 5, G 1 1/2, PE max. 40 bar, közeg hőmérséklete max. 60 °C, szabályozási tartomány 0,5 - 25 bar. Előnyomástól független, visszacsatoló membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel. A nyomásszabályozók ingadozó előnyomás mellett is állandó munkanyomást biztosítanak. Figyelem: A műszaki adatok, pl. a nyomástartomány, tiszta, száraz és vegyi anyagoktól mentes sűrített levegővel való üzemeltetésre vonatkoznak.