Leírás:
Palacknyomáscsökkentő, palacknyomás 200 bar éghető gázokhoz, áramlásmérővel, gázfajta: Formázógáz, mennyiségmérő 0–30 l/perc. Egyfokozatú, sajtolt sárgaréz kivitelben, DIN EN ISO 2503 szerint, elzárószeleppel és biztonsági szeleppel, valamint egy-egy manométerrel a palack tartalmának és a munkanyomásnak a mérésére. A palacknyomáscsökkentők arra szolgálnak, hogy egy palackban meghatározott töltési nyomáson/előnyomáson sűrített, cseppfolyósított és oldott gázt egy sokkal alacsonyabb, lehetőleg állandó hátsó nyomásra/túlnyomásra csökkentsék, és ezt lehetőleg az előnyomás és az áramlás ingadozásaitól függetlenül. A gázpalackokhoz csatlakoztatható palacknyomáscsökkentők különböző gázok nyomásának Szűkítő csatlakozó,ére alkalmasak. A termékek rendelkeznek a DIN EN ISO 2503 szerinti típusjóváhagyással hegesztés, vágás és kapcsolódó eljárások alkalmazási területeken. A csatlakozások a DIN 477 szabványnak megfelelően vannak kialakítva.
Jellemző:
- Gázfajta: formázó gáz
- Ház: préselt sárgaréz
- Kijelzési tartomány: 0 - 300/400 bar
- palackcsatlakozó: W21,8x1/14 LH
- Mennyiségmérő max.: 30 l/perc
- Mennyiségmérő min.: 0 l/perc