GARANT Master Tap gépi menetfúró zsákfurathoz, AlTiX, Metrikus menethez: M3-12

Cikkszám: 146735 M3-12
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Metrikus menethez Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szabvány: DIN 371; DIN 376
  • Spirálszög: 40

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Tap
Bevonat AlTiX
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szabvány DIN 371; DIN 376
Spirálszög 40 fok
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Menetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 146735 M3-12
EAN / GTIN 4045197953261
Gyártó száma 146735 M3-12
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
30
Alu (rövid forgácsú)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
30
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
12
Acél < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

A kazetta nyitásakor a szerszámok automatikusan álló helyzetbe kerülnek és könnyen kivehetők.
Az M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 gépi menetfúrókból összeállítva.

Tartalma:

1-1 gépi menetfúró M3 – M12, 135960 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Tap" Összes megtekintése