Teljes gumiból készült műhelytömlő „BluBird”, Ø12x6, max. 20 bar, 5 m-es készlet

Cikkszám: 146494
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 146494
EAN / GTIN 4047322781565
Gyártó száma 146494
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Teljesen gumiból készült műhelytömlő „BluBird”, tömlő átmérője 12x6, hőmérséklet-tartomány -45 °C és 85 °C között, max. 20 bar, G 1/4 menetes, 5 m-es készlet. Rendkívül rugalmas tömlő műanyag négyujjas fogantyúval és két G 1/4 belső menettel, nyomott levegővel működő műhelyberendezésekhez (nyomott levegőellátás pneumatikus szerszámokhoz, szerelőállomások felszereléséhez stb.). Az egyenletes szövetbetét garantálja a magas nyomásállóságot, a kiváló kezelhetőséget, a nagy mechanikai szilárdságot és a kiváló összetartó erőt. A magas UV- és ózonállóság szintén hozzájárul a tömlő hosszú élettartamához és biztonságához. Könnyű zsírokkal, olajjal és dízelüzemanyaggal szemben ellenálló. A tömör gumi és a szövetbetét kombinációjának köszönhetően a tömlő rendkívül könnyű.