3/3 Tömlőcsavar G3/4x13, anyacsavar, lapos tömítés, könnyű kivitel, sárgaréz

Cikkszám: 146207
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 146207
EAN / GTIN 4047322581011
Gyártó száma 146207
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

3/3 csőcsavar, G 3/4 x 13 mm, anyacsavar, lapos tömítésű, könnyű kivitel, sárgaréz.

Jellemző:

  • D: 41,3 mm
  • L1: 61,1 mm
  • L2: 24,0 mm
  • Menet: G 3/4
  • Anyag: Sárgaréz CW614N
  • tömlőhöz: 13 mm
  • Üzemi nyomás max.: 16 bar
  • Üzemi nyomás min.: 0 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 80 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -10 °C