Radiális fúró- és marófej, 400 472E (ER40 Ø4-26), 60.6040LB4000BMTIKDGL

Cikkszám: 146082
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
Cikkszám 146082
EAN / GTIN 4069739143699
Gyártó száma 60.6040LB4000BMTIKDGL
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, BMT60A Okuma, radiális rögzítés, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 60.6040LB4000BMTIKDGL
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 89
  • Max. Nyomaték (TQX): 100 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 131 mm
  • Funkcióhossz (WF): 85 mm
  • Szárméret: BMT60A Okuma
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER40
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos