TAUREX 5 pneumatikus-hidraulikus szegecselőszerszám, 1 darab

Cikkszám: 1458060
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 1458060
EAN / GTIN 4007081047500
Gyártó száma 1458060
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

TAUREX 1-6

A teljes TAURUS sorozat külső nyomásfokozóval - a nagyobb rugalmasság érdekében
a nagyobb rugalmasságért, sokoldalúságért és ergonómiáért

Előnyök egyetlen pillantásra
  • A szegecselőpisztoly alacsony súlya
  • Opcionális tömlőcsatlakozás gyorscsatlakozóval: A pisztoly leválasztása a külső nyomásfokozóról olajveszteség és légtelenítés nélkül
  • Kiválóan alkalmas vakszegecsek és lakatoscsavarok megmunkálására nehezen hozzáférhető helyeken is
  • Ideális szerelőasztalokba, szerelvényekbe vagy félautomata munkaállomásokba történő beépítéshez is
  • A TAURUS sorozat szinte minden kiegészítő berendezésével felszerelhető:
    pl. Hosszabbítóegységek, szegecsdorntartály, vakszegecsszámláló, beállítási folyamatfelügyelet, nyomáscsökkentés és távvezérlés
Általános műszaki adatok
  • Üzemi nyomás: 5 és 7 bar között
  • Tömlőcsatlakozó: 6 mm Ø (1/4″)
  • Zajkibocsátás: max. 79 dB
  • Vibrációk: < 2,9 m/s²
Munkaterületek
  • Minden vakszegecs és lakatoscsavar megmunkálása 50 kN törőterhelésig
  • Ugyanazok a teljesítmény- és műszaki adatok, mint a TAURUS sorozat 1-6. sorozatának megfelelő egyedi készülékeinél, eltérő lökethosszal.
  • Három méteres tömlőhossz a nyomásfokozó és a beállító pisztoly között.
Súly:
  • TAUREX 1 2,4kg
  • TAUREX 2 2,7kg
  • TAUREX 3 3,1kg
  • TAUREX 4 3,2kg
  • TAUREX 5 4,2kg
  • TAUREX 6 4,2kg

Jellemző:

  • Súly: 5,9 kg
  • max. Üzemi nyomás (angolszász): 7 bar
  • Beütési erő: 42000 N
  • Hossz: 430 mm
  • Magasság: 135 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek