TAUREX 4 pneumatikus-hidraulikus szegecselő eszköz Axial Compact, 1 db-os

Cikkszám: 1458059
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 1458059
EAN / GTIN 4007081904957
Gyártó száma 1458059
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

TAUREX 1-4 AXIÁLIS KOMPAKT

A TAURUS 1-4 sorozat közvetlenül a készülékre szerelt nyomásfokozóval, axiális kivitelben -
nagyon szűk munkaterületeken történő használatra

Alkalmazások
  • A TAUREX Axial compact különösen előnyös ott, ahol a munkairányban szerelt nyomásfokozó miatt korlátozott a hely.
  • A TAUREX Axial compact speciális pisztolya lehetőséget kínál a gyártórendszerekbe történő beépítésre
    és egyúttal rugalmas és ergonomikus kézzel történő munkavégzést tesz lehetővé az alkalmazásokban,
    amelyek korlátozott hozzáféréssel rendelkeznek, és ezért felülről történő szegecselést igényelnek.
  • Annak biztosítása, hogy a szegecselendő alkatrészek hézagmentesen egymáson feküdjenek, és a beállítófej érintkezzen,
    a TAUREX Axial compact nyomáscsökkentővel is rendelhető.
  • A megbízható tüskekihúzáshoz további levegőellátásra van szükség.
    Az alkalmazástól függően ez célszerűen a szeleppel ellátott kiegyenlítőn vagy az időkésleltető szelepen keresztül valósítható meg.
Előnyök egyetlen pillantásra
  • Nyomásfokozó közvetlenül a készülékhez csatlakoztatva a helytakarékosság érdekében, így szűk helyeken történő alkalmazásokban is használható
  • A műszaki kialakítás megfelel a TAUREX Axialnak
  • Ideálisan alkalmas szerelőasztalokba, szerelvényekbe vagy félautomata munkaállomásokba történő beépítésre
  • Nagyon praktikus vakszegecsek feldolgozásához olyan helyeken, ahol függőleges szegecselésre van szükség
  • A TAURUS sorozat szinte minden kiegészítő berendezésével felszerelhető:
    pl. Hosszabbítóegységek, vakszegecsszámláló, nyomáscsökkentő és távvezérlés
  • A szegecselőtengelyben lévő kezelőfogantyú ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé, különösen függőleges alkalmazásoknál
Munkatartomány
  • Vakszegecsek megmunkálása 6,4 mm Ø-ig minden anyagból és 8 mm Ø-ig alumíniumból (max. dorn Ø 4,5 mm).
  • Azonos teljesítmény és műszaki adatok, mint a TAURUS sorozat 1-4. sorozatának megfelelő egyedi eszközei.
Műszaki adatok
  • Üzemi nyomás: 5 és 7 bar között
  • Tömlőcsatlakozó: 6 mm Ø (1/4″)
  • Zajkibocsátás: max. 79 dB
  • Vibrációk: < 2,9 m/s²
Súly:
  • TAUREX 1 Tengelyes kompakt 3,1 kg
  • TAUREX 2 Tengelyes kompakt 3,4 kg
  • TAUREX 3 Tengelyes kompakt 3,7 kg
  • TAUREX 4 Tengelyes kompakt 4,1 kg

Jellemző:

  • Súly: 5,04 kg
  • max. Üzemi nyomás (angolszász): 7 bar
  • Beütési erő: 23000 N
  • Hossz: 590 mm
  • Magasság: 155 mm