TAUREX 2 pneumatikus-hidraulikus axiális szegecselőszerszám, 1 db

Cikkszám: 1458032
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 1458032
EAN / GTIN 4007081902342
Gyártó száma 1458032
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

TAUREX Axial 1-4

A teljes TAURUS sorozat külső nyomásfokozóval axiális kivitelben - a még nagyobb rugalmasságért
a még nagyobb rugalmasság, sokoldalúság és ergonómia érdekében.

Alkalmazások
  • A különálló nyomásfokozónak köszönhetően a TAUREX Axial különösen előnyös ott, ahol a hely szűkös.
  • A TAUREX Axial speciális pisztolya lehetővé teszi a gyártórendszerekbe való beépítést, és egyúttal a következőket teszi lehetővé
    rugalmas és ergonomikus kézi működtetést a korlátozott hozzáféréssel rendelkező alkalmazásokhoz,
    amelyek korlátozott hozzáféréssel rendelkeznek, és ezért felülről történő szegecselést igényelnek.
  • Biztosítani kell, hogy a szegecselendő alkatrészek hézagmentesen egymáson feküdjenek, és a beállítófej érintkezzen,
    A TAUREX Axial nyomáscsökkentővel is rendelhető.
  • Az alkalmazástól függően további külső szívásra lehet szükség.
  • A megbízható tüskekihúzáshoz további levegőellátásra van szükség.
  • Az alkalmazástól függően ez célszerűen a szeleppel ellátott kiegyenlítőn vagy az időkésleltető szelepen keresztül valósítható meg.
Munkatartomány
  • Vakszegecsek megmunkálása 6,4 mm Ø-ig minden anyagból és 8 mm Ø-ig alumíniumból (max. dorn Ø 4,5 mm).
  • Ugyanazok a teljesítmény- és műszaki adatok, mint a TAURUS sorozat 1-4. sorozatának megfelelő egyedi készülékeinél.
  • Három méteres tömlőhossz a nyomásfokozó és a beállító pisztoly között.
Műszaki adatok
  • Üzemi nyomás: 5 és 7 bar között
  • Tömlőcsatlakozó: 6 mm Ø (1/4″)
  • Zajkibocsátás: max. 79 dB
  • Vibrációk: < 2,9 m/s²
Súly:
  • TAUREX 1 Axial 2,4 kg
  • TAUREX 2 Axial 2,7 kg
  • TAUREX 3 Axial 3,0 kg
  • TAUREX 4 Axial 3,1 kg
Előnyök egyetlen pillantásra
  • Ideálisan alkalmas szerelőasztalokba, szerelvényekbe vagy félautomata munkaállomásokba történő beépítésre
  • Nagyon praktikus vakszegecsek feldolgozásához olyan helyeken, ahol függőleges szegecselésre van szükség
  • A szegecselőpisztoly alacsony súlya
  • Gyorscsatlakozós tömlőcsatlakozás kérésre: A pisztoly leválasztása a külső nyomásfokozóról olajveszteség és légtelenítés nélkül
  • A TAURUS sorozat szinte minden kiegészítő berendezésével felszerelhető.
    pl. Hosszabbítóegységek, vakszegecsszámláló, nyomáscsökkentő és távvezérlés
  • A szegecselőtengelyben lévő kezelőfogantyú ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé, különösen függőleges alkalmazásoknál

Jellemző:

  • Súly: 5,32 kg
  • max. Üzemi nyomás (angolszász): 7 bar
  • Beütési erő: 11000 N
  • Hossz: 430 mm
  • Magasság: 135 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek