TAURUS 3 pneumatikus-hidraulikus szegecs pH 2000 csepegtető tartállyal, 1 darab

Cikkszám: 1457878
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 1457878
EAN / GTIN 4007081020985
Gyártó száma 1457878
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

TAURUS 3

Munkatartomány
  • Vakszegecsek készítése 6,4 mm Ø-ig minden anyagban (max. dorn Ø 4,5 mm).
Műszaki adatok
  • Súly: 1,9 kg
  • Üzemi nyomás: 5-7 bar
  • Tömlőcsatlakozó: 6 mm Ø (1/4″)
  • Levegőfogyasztás: kb. 4,8 liter szegecsenként
  • Beütési erő: 18 000 N 6 bar nyomáson
  • Emelési magasság: 25 mm
Felszerelés
  • Szájrészek: 17/36, 17/40 és 17/45
  • Szerelőkulcs SW12/14, SW14/17
  • 1 palack hidraulikaolaj 100 ml, 1 olaj utántöltő tartály.
  • Használati utasítás a pótalkatrészek listájával
  • PH 2000 gyűjtőtartály
A pneumatikus-hidraulikus vakszegecselő szerszámok ideálisan lefednek szinte minden alkalmazási területet.
A gazdaságos kialakítás, a tökéletes kezelhetőség és az átgondolt tartozékok teszik a TAURUS sorozatot olyan egyedivé és rugalmassá.

01 Moduláris elv
  • Sok azonos alkatrész - alacsony pótalkatrész-készlet és egyszerű karbantartás
  • Rugalmas alkalmazkodás új alkalmazásokhoz
02 Teljesítmény
  • Nagy beállítóerő kis tömeg mellett
  • Gyors munkaciklus
  • Optimalizált löket a teljes sorozathoz
03 Szabadalmaztatott megfogó mechanizmus
  • Erővel vezérelt megfogó pofák és pneumatikus érintkezési nyomás
  • Biztonságos, csúszásmentes megragadás a tüskéknél
  • Egy változat minden mérethez
  • Rendkívül hosszú élettartam
04 Gazdaságosság/ökológia
  • Gazdaságos sűrített levegő fogyasztás a kettős felhasználásnak köszönhetően: A szegecs beillesztése és a maradék dorong kihúzása
  • Maximális gazdaságosság és alacsony környezeti terhelés
  • Átkapcsolható szívás zárható csúszókapcsolóval
05 Munkakomfort / biztonság
  • Gumírozott, könnyen megfogható fogantyú
  • Kiegyensúlyozott súlypont
  • Alacsony rezgés és hangtompítás
  • Tüskegyűjtő tartály forgatható légterelővel
  • Nyomáscsökkentő szelep megakadályozza a túlterhelést
  • Nagyon alacsony visszarúgás
  • A gyűjtőtartály kicsavarásakor nincs dorongkidobás

Jellemző:

  • Súly: 2,641 kg
  • max. Üzemi nyomás (angolszász): 7 bar
  • Beütési erő: 18000 N
  • Hossz: 430 mm
  • Magasság: 135 mm