TAURUS 2/K pneumatikus-hidraulikus szegecselőszerszám műanyag vakszegecsekhez, 1 db

Cikkszám: 1457804
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 1457804
EAN / GTIN 4007081922531
Gyártó száma 1457804
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

TAURUS 2/K

Általános rész
  • A TAURUS 2/K készüléket műanyag szegecsek megmunkálására tervezték.
  • A TAURUS 2/K ugyanazzal a funkcióval rendelkezik, mint a standard szerszám, de a szerszám lökete 18 mm helyett 24 mm.
  • A műanyag szegecsek kis beállítóerőt igényelnek, de a műanyag anyag szívóssága miatt általában nagy beállítóhúzást igényelnek.
  • A TAURUS 2/K szerszámmal a műanyag szegecsek megbízhatóan megmunkálhatók egyetlen beállítási lökéssel.
Tartalom
  • A TAURUS 2/K 3 fúvókával kapható műanyag szegecsekhez 17/30 K; 17/35 K és 17/40 K.
Munkatartomány
  • 4 mm és 6 mm Ø közötti műanyag vakszegecsek beállítása.
Felszerelés/kiegészítők
  • Szájrészek: 17/30K; 17/35K; 17/40K
Műszaki adatok
  • Teljes
    löket: 24 mm
  • Vonóerő: 8 400 N

Jellemző:

  • Súly: 1,552 kg
  • max. Üzemi nyomás (angolszász): 7 bar
  • Beütési erő: 8400 N
  • Hossz: 345 mm
  • Magasság: 140 mm