TAURUS 2/24 pneumatikus-hidraulikus szegecselőszerszám, 1 db

Cikkszám: 1457803
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 1457803
EAN / GTIN 4007081906654
Gyártó száma 1457803
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

TAURUS 2/24

Általános rész
  • A TAURUS 2/24 felszereltségét és funkcióját tekintve megfelel a standard készüléknek, de 18 mm helyett 24 mm-es készülékhosszal.
  • A szerszám előnye, hogy a hosszú beállítási löketet igénylő kritikus szegecs típusok egyetlen beállítási lökéssel, újbóli lecsiszolás nélkül biztonságosan beállíthatók.
  • Ide tartoznak például a BULB-TITE vagy hasonló szegecsek.
Munkatartomány
  • Vakszegecsek beállítása Ø 4 mm-ig minden anyagból, Ø 5 mm acélból.; Ø 6 mm alumínium.
Műszaki adatok
  • Teljes
    löket: 24 mm
  • Vonóerő: 8 400 N

Jellemző:

  • Súly: 2,22 kg
  • max. Üzemi nyomás (angolszász): 7 bar
  • Beütési erő: 8400 N
  • Hossz: 345 mm
  • Magasság: 140 mm