TAURUS 2 pneumatikus-hidraulikus szegecselőszerszám Axial eco nyomáscsökkentővel, 1 db

Cikkszám: 1457799
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 1457799
EAN / GTIN 4007081904841
Gyártó száma 1457799
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

TAURUS 1-4 Axial eco

A TAURUS 1-4 sorozat axiális kivitelben - a kedvező belépőszintű változat speciális alkalmazásokhoz.

Alkalmazások
  • A TAURUS Axial eco különleges kialakítása lehetőséget nyújt a gyártórendszerekbe történő beépítésre, ugyanakkor lehetővé teszi a következőket
    rugalmas és ergonomikus kézi működtetést a korlátozott hozzáféréssel rendelkező alkalmazásokhoz,
    amelyek korlátozott hozzáféréssel rendelkeznek, és ezért felülről történő szegecselést igényelnek.
  • Biztosítani kell, hogy a szegecselendő alkatrészek hézagmentesen egymáson feküdjenek, és a beállítófej érintkezzen,
    a TAURUS Axial eco nyomáscsökkentővel is rendelhető.
  • A megbízható tüskekihúzáshoz további levegőellátásra van szükség.
  • Az alkalmazástól függően ez célszerűen a szeleppel ellátott kiegyenlítőn vagy az időkésleltető szelepen keresztül valósítható meg.
Munkatartomány
  • Vakszegecsek megmunkálása 6,4 mm Ø-ig minden anyagból és 8 mm Ø-ig alumíniumból (max. dorn Ø 4,5 mm).
  • Ugyanazok a teljesítmény- és műszaki adatok, mint a TAURUS sorozat 1-4. sorozatának megfelelő egyedi készülékeinél.
Műszaki adatok
  • Üzemi nyomás: 5 és 7 bar között
  • Tömlőcsatlakozó: 6 mm Ø (1/4″)
  • Zajkibocsátás: max. 79 dB
  • Vibrációk: < 2,9 m/s²
Súly:
  • TAURUS 1 Axiális eco 2,0 kg
  • TAURUS 2 Axiális eco 2,3 kg
  • TAURUS 3 Axiális eco 2,6 kg
  • TAURUS 4 Axiális eco 3,0 kg
Előnyök egyetlen pillantásra
  • Költséghatékony belépőszintű változat
  • Ideálisan alkalmas szerelőasztalokba, szerelvényekbe vagy félautomata munkaállomásokba történő beépítésre
  • Nagyon praktikus vakszegecsek feldolgozásához olyan helyeken, ahol függőleges szegecselésre van szükség
  • A TAURUS sorozat szinte minden kiegészítő berendezésével felszerelhető:
    pl. Hosszabbítóegységek, vakszegecs-számláló, beállítási folyamat ellenőrzése, nyomáscsökkentés és távvezérlés
  • Kiegyensúlyozóra függeszthető
  • Integrált szegecsdorn-elvezetés a megmaradt szegecsdaru ártalmatlanításához

Jellemző:

  • Súly: 3,8 kg
  • max. Üzemi nyomás (angolszász): 7 bar
  • Beütési erő: 11000 N
  • Hossz: 430 mm
  • Magasság: 135 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek