TAURUS 2/AS pneumatikus-hidraulikus szegecselőszerszám racsni nélkül, 1 db

Cikkszám: 1457794
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 1457794
EAN / GTIN 4007081551076
Gyártó száma 1457794
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

TAURUS 2/AS

Általános rész
  • Ez a TAURUS 2 speciális változata VAS csúszókapcsolóval, amely a felső állásban nem kapcsol be.
  • Ez biztosítja, hogy a készülék kikapcsolásakor a vákuumszívás automatikusan kikapcsol.
  • A vákuumszívás akaratlan bekapcsolása és ezáltal a felesleges levegőfogyasztás így hatékonyan elkerülhető.

Jellemző:

  • Súly: 2,422 kg
  • max. Üzemi nyomás (angolszász): 7 bar
  • Beütési erő: 11000 N
  • Hossz: 140 mm
  • Magasság: 345 mm