AccuBird 1 Li-Ion akkumulátorral 2,0 Ah / töltő a dobozban, 1 darab

Cikkszám: 1457240
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
Cikkszám 1457240
EAN / GTIN 4007081250023
Gyártó száma 1457240
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

AccuBird - A klasszikus
A jól bevált vakszegecselő szerszám Li-ion energiával

Előnyök:
  • Németországban fejlesztették ki és Németországban gyártják 1992 óta
  • Nagy munkasebesség a megfogó mechanizmus egyenlő előre- és visszatolási sebességének köszönhetően
  • Nagy beállítóerő a nagy munkatartományhoz, vakszegecseknél 5 mm Ø-ig minden anyagban
  • Nagy, 20 mm-es szerszámlöket
  • Elektronikus vezérlés
  • Mechanikus kapcsolóelemek nélkül
  • Elektronikus hőmérséklet- és túlterhelésvédelem
  • Magas működési megbízhatóság a nagy hatásfokú golyóscsavaros meghajtáson keresztül történő alacsony veszteségű erőátvitelnek köszönhetően
  • A vezeték nélküli készülék a rugalmas használathoz az összeszerelésben és az ipari termelésben
  • Automatikus visszafordító funkció: A kiegészítő üzemmód a tüske törése után azonnal megállítja a húzási folyamatot, és a húzási mechanizmust visszaállítja a kiindulási helyzetbe. Ez csökkenti a kopást, időt és energiát takarít meg, és a készülék azonnal újra használatra kész.

Műszaki adatok:
  • Beütési erő: 10 000 N
  • Súly: 2,0 kg akkumulátorral
  • Emelési magasság: 20 mm
  • Meghajtás: DC motor Szállítási terjedelem
  • Szájrészek: 17/24, 17/27, 17/29 és 17/32,
  • 14 V-os Li-Ion akkumulátor 2,0 Ah Munkatartomány
  • Vakszegecsek Ø 2,4 mm alumíniumtól Ø 5 mm-ig minden anyagban és vakszegecsek Ø 6 mm alumíniumig. (max. tüske Ø 3,2 mm)

Jellemző:

  • Beütési erő: 10000 N
  • Súly akkumulátorral együtt: 2 kg
  • Akkufeszültség: 14,4 V
  • Emelési magasság: 20 mm
  • A készülék típusa (WEEE): Kizárólag háztartásokban, nem magánháztartásokban használt kisgépek
  • Hossz: 345 mm
  • Magasság: 90 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek