Radiális fúró- és marófej

Cikkszám: 145687
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
Cikkszám 145687
EAN / GTIN 4069739142210
Gyártó száma 60.2516G200RLIKI13W
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI25, radiális szerelés, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 60.2516G200RLIKI13W
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 64
  • Max. Nyomaték (TQX): 15 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:3
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 88 mm
  • Funkcióhossz (WF): 70 mm
  • Szárméret: VDI25
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER16
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: Nútfúrás