PolyGrip vakszegecsek alumínium/rozsdamentes acél 4,8 x 10 lapos kerek fej RAL 3000 tűzpiros, 500 darab

Cikkszám: 1456051
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
Cikkszám 1456051
EAN / GTIN 4007081929530
Gyártó száma 1456051
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

Színes vakszegecsek - vizuálisan vonzó, kiegészítő korrózióvédelemmel.
A vakszegecsek színes változatokban is kaphatók színes alkatrészek vizuálisan vonzó összekapcsolásához. A maximális tartósság biztosítása érdekében az üreges szegecseket kétkomponensű epoxigyanta alapú festékkel, kemencezománcozással dobbanásszerűen bevonják. A színezett alkatrészek vonzó összekapcsolásának tisztán vizuális előnyei mellett a festékréteg további korrózióvédelmet is nyújt. Az alumínium vakszegecselt alkatrészek a legalkalmasabbak erre az eljárásra. A vakszegecsek a RAL szabványos színeiben kaphatók. Kérésre festett vakszegecsek acél és más RAL- és speciális színekben is kaphatók. A környezeti hatások, pl. az UV-sugárzás miatt enyhe színeltérések és színváltozások lehetségesek.

A vakszegecsek színezésére és korrózió elleni védelmére szolgáló másik módszer az eloxálás. A vakszegecseket egyenáramú kénsavas eljárással eloxálják. Az eloxálás kifejezés az alumínium elektrolitikus oxidációjára utal. A tényleges eloxálás kezdetben színtelen. A kívánt fényálló színt ezután egy második réteg felvitelével érik el, fémsók felhasználásával. Bár az eloxálás a színes vakszegecsek előállításának bonyolultabb eljárása, tartósabb is. Kérésre eloxált vakszegecsek is kaphatók.

A színes vakszegecsek választéka 16 RAL színt tartalmaz, egyenként tíz méretben. A vakszegecsek nedves lakkdobos eljárással készülnek. A színek a RAL-színekhez hasonlóak.

Jellemző:

  • A fúrófej átmérője: 4,9 mm
  • max. Befogási tartomány: 6,5 mm
  • min. Befogási tartomány: 0,5 mm
  • A hüvely anyaga: Alumínium ötvözet
  • A toll anyaga: Rozsdamentes acél A2
  • terjedés lehetséges: Nem
  • Hossz: 113 mm
  • Fejalak: Lapos kerek fej
  • min. Rögzítési hossz: 0,5 mm
  • max. Rögzítési hossz: 6,5 mm
  • A fej átmérője: 9,5 mm