BULB-TITE vakszegecsek alumínium/alumínium lapos kerek fej 5,2 x 22,2 EPDM, 250 db

Cikkszám: 1455622
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
Cikkszám 1455622
EAN / GTIN 4007081055925
Gyártó száma 1455622
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

BULB-TITE vakszegecsek

Erőteljes alkalmazás kiváló szorítóerővel és időjárásállósággal igényes alkalmazásokhoz A BULB-TITE vakszegecseket eredetileg az építőipar számára fejlesztették ki, de multifunkcionális tulajdonságaiknak köszönhetően számos más alkalmazási területen is bizonyítottak. A BULB-TITE program nagy részét a berlini Német Épületgépészeti Intézet jóváhagyta, és így további biztonságot nyújt az acél- és homlokzatépítésben való felhasználáshoz.
  • Erőteljes alkalmazás: A BULB-TITE vakszegecselő dorong nyírási zóna lefedettsége az alkalmazásban azt jelenti, hogy tartósan nagyon nagy nyíróerők érhetők el.
  • Időjárásállóság: A BULB-TITE vakszegecsek megmunkálásakor egy speciális orrdarab használata egy olyan gallért képez, amely a szegecsdorn felé a szegecselőfej oldalán lezárja a szegecset, hogy megakadályozza a szennyeződés és/vagy a nedvesség behatolását az alkalmazásba. Az opcionálisan rendelhető tömítőtárcsa további védelmet nyújt a zárófej alatt az alulról jövő nedvesség és nedvesség ellen.
  • Kiváló szorítóerő: Az így kialakított három nagyméretű préspánt optimálisan osztja el a szorítóerőt a felület nagy felületén, így még a puha, vékony, rugalmas és még a törékeny anyagok is biztonságosan szegecselhetők anélkül, hogy tönkretennék őket vagy károsítanák a felületet.
  • Kifinomult alkalmazások: A BULB-TITE vakszegecsek még ott is garantálják a biztonságos működést, ahol más szegecsek már feladták a szolgálatot. A zárófej három füle még az ívelt alkalmazási felületekhez is alkalmazkodik, így a szegecselés csöveken, gyöngyökben és más szokatlan alakú alkalmazási részeken is biztonságosan elvégezhető.
  • Multi-Grip: A BULB-TITE szegecsek nagy befogási tartományokat fednek le. Ez azt jelenti, hogy kevesebb méretre van szükség, ami csökkenti a kezelési és tárolási költségeket.
  • Felhasználási területek: Homlokzatok, hajóépítés, konténerek, tehergépkocsigyártás és személyszállítás, pótkocsik, trapézlemez tetőszerkezetek.
Ennek előnyei összefoglalva:
  • Nagy szorítási tartomány
  • Rázkódásbiztos
  • Egyenes és íves alkalmazási részeken is használható
  • Vízálló neoprén tömítőlemezzel
  • A szorítóerő eloszlása nagy területen
Felhívjuk figyelmét, hogy minden BULB-TITE vakszegecshez speciális szerszámok/szájdarabok használata szükséges.

Jellemző:

  • A fúrófej átmérője: 5,3 mm
  • max. Befogási tartomány: 9,5 mm
  • min. Befogási tartomány: 4,7 mm
  • A hüvely anyaga: Alumínium ötvözet
  • A toll anyaga: Alumínium ötvözet
  • terjedés lehetséges: Igen
  • Hossz: 113 mm
  • Fejalak: Lapos kerek fej
  • min. Rögzítési hossz: 4,7 mm
  • max. Rögzítési hossz: 9,5 mm
  • A fej átmérője: 11,7 mm