PolyGrip rozsdamentes acél A4 lapos kerek fejű vakszegecs anyák M 6 x 9 x 18, 250 darab

Cikkszám: 1455567
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
Cikkszám 1455567
EAN / GTIN 4007081909464
Gyártó száma 1455567
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

PolyGrip vakszegecsanyák - A vakszegecsanyák nagy befogási tartományban.

A PolyGrip vakszegecsanyák a PolyGrip többféle vakszegecsek sokéves tapasztalatán alapuló következetes továbbfejlesztés. A nagy furattűrés és a különböző szorítófelületek egyetlen kötőelemmel történő lefedésének előnyeivel a PolyGrip vakszegecs anyák számos ipari alkalmazásban és a kereskedelemben is a választott kötőelemmé váltak. A több dimenzió kombinálásával megtakaríthatóak a kezelési és tárolási költségek, valamint hosszú távon csökken a munkahelyi zavarok és ezáltal a későbbi minőségi problémák kockázata.

Nagy befogási tartomány: Ideális esetben egy Poly-Grip vakszegecsanya a nagy befogási tartományának köszönhetően akár öt különböző méretű DIN szabványos vakszegecsanya helyettesítésére is alkalmas. Ez a következő előnyöket eredményezi:
  • Korlátozott típusok
  • A raktári típusok sokféleségének csökkentése
  • A keveredések kockázatának csökkentése, ami kevesebb feldolgozási hibát eredményez

Jellemző:

  • A tengely átmérője: 9 mm
  • Menetes betét: 6