Bővíthető vakszegecs alumínium/acél lapos kerek fej 3,2 x 10, 500 db

Cikkszám: 1455496
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
Cikkszám 1455496
EAN / GTIN 5013656460239
Gyártó száma 1455496
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

Bővíthető vakszegecsek
Számos olyan alkalmazás létezik, amely speciális vakszegecses kötések használatát igényli. A vállalat számos modellt fejlesztett ki ezen követelmények teljesítésére. A táguló vakszegecsekre akkor van szükség, ha puha vagy porózus alkatrészeket, például fát, keményszálas anyagokat, üvegszálas anyagokat vagy gipszkartonokat kell nagy szorítóerővel összekötni. A rögzítési folyamat során a szegecselőtüske kiesik az üreges szegecsből, és a szegecselőtüske a zárófej oldalán négy részre osztja az üreges szegecset. Ezek aztán belekarcolódnak az anyagba.

Tipikus alkalmazási területei a műanyag és fa elemek összeszerelése, a lakókocsiépítés és a belső burkolatok rögzítése.

Jellemző:

  • A fúrófej átmérője: 3,3 mm
  • max. Befogási tartomány: 5 mm
  • min. Befogási tartomány: 2,5 mm
  • A hüvely anyaga: Alumínium ötvözet
  • A toll anyaga: Horganyzott acél
  • terjedés lehetséges: Igen
  • Hossz: 92 mm
  • Fejalak: Lapos kerek fej
  • min. Rögzítési hossz: 2,5 mm
  • max. Rögzítési hossz: 5 mm
  • A fej átmérője: 6,5 mm