Leírás:
Bővíthető vakszegecsek
Számos olyan alkalmazás létezik, amely speciális vakszegecses kötések használatát igényli. A vállalat számos modellt fejlesztett ki ezen követelmények teljesítésére. A táguló vakszegecsekre akkor van szükség, ha puha vagy porózus alkatrészeket, például fát, keményszálas anyagokat, üvegszálas anyagokat vagy gipszkartonokat kell nagy szorítóerővel összekötni. A rögzítési folyamat során a szegecselőtüske kiesik az üreges szegecsből, és a szegecselőtüske a zárófej oldalán négy részre osztja az üreges szegecset. Ezek aztán belekarcolódnak az anyagba.
Tipikus alkalmazási területei a műanyag és fa elemek összeszerelése, a lakókocsiépítés és a belső burkolatok rögzítése.
Jellemző:
- A fúrófej átmérője: 4,1 mm
- max. Befogási tartomány: 14 mm
- min. Befogási tartomány: 11,5 mm
- A hüvely anyaga: Alumínium ötvözet
- A toll anyaga: Horganyzott acél
- terjedés lehetséges: Igen
- Hossz: 113 mm
- Fejalak: Lapos kerek fej
- min. Rögzítési hossz: 11,5 mm
- max. Rögzítési hossz: 14 mm
- A fej átmérője: 8 mm