Vakszegecs műanyag lapos kerek fej 5 x 8, 500 db

Cikkszám: 1455339
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
Cikkszám 1455339
EAN / GTIN 4007081400114
Gyártó száma 1455339
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

Műanyag szegecsek
Számos olyan alkalmazás létezik, amely speciális vakszegecses kötések használatát igényli. A vállalat számos modellt fejlesztett ki ezen követelmények teljesítésére. A műanyag szegecsek korróziómentesek, elektromosan nem vezetnek és nem károsítják a festett felületeket. Gyorsan és egyszerűen feldolgozhatók kézi vakszegecseléssel és automatizált szegecselőszerszámokkal. A műanyag vakszegecsek sokféle szakmában megtalálhatók, és sokoldalúságuk miatt sokféle alkalmazásban érdekesek.

Jellemző:

  • A fúrófej átmérője: 5,1 mm
  • max. Befogási tartomány: 5 mm
  • min. Befogási tartomány: 0,5 mm
  • A hüvely anyaga: Poliamid, PA 6.6
  • A toll anyaga: Poliamid, PA 6.6
  • terjedés lehetséges: Nem
  • Hossz: 113 mm
  • Fejalak: Lapos kerek fej
  • min. Rögzítési hossz: 0,5 mm
  • max. Rögzítési hossz: 5 mm