Vakszegecs menet acél/acél M 6 x 10 / 4 x 5, 250 db

Cikkszám: 1455328
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
Cikkszám 1455328
EAN / GTIN 4007081380133
Gyártó száma 1455328
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

Menetes vakszegecs

  • A GESIPA® számos olyan modellt fejlesztett ki, amelyek pontosan ezeket a követelményeket teljesítik.
  • Maga a vakszegecselés állandó kapcsolat.
  • A GESIPA® programjában azonban szerepel a menetes vakszegecs más levehető alkatrészek rögzítésére.
  • A menetes vakszegecs egy M5 vagy M6 külső menettel rendelkező csavarcsavarral rendelkezik, amelyhez további anyával más alkatrészek is rögzíthetők.
  • Nagyobb szorítóerőt igénylő alkatrészek esetén tekintse meg a GESIPA® vakszegecselt szegecsek kínálatát.

Jellemző:

  • A fúrófej átmérője: 4,1 mm
  • max. Befogási tartomány: 2 mm
  • min. Befogási tartomány: 1 mm
  • A hüvely anyaga: Horganyzott acél
  • A toll anyaga: Horganyzott acél
  • terjedés lehetséges: Nem
  • Hossz: 92 mm
  • min. Rögzítési hossz: 1 mm
  • max. Rögzítési hossz: 2 mm