ORIGINALS Mirabel hőmellény, Unisex, Fehér, L méret

Cikkszám: 14548-707-06 L
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
Cikkszám 14548-707-06 L
EAN / GTIN 5711074264544
Gyártó száma 14548-707-06 L
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Ultrahanggal hegesztett steppelés poliészter vattal - jelentősen jobb szigetelő és hosszabb élettartamú, mint a varrott steppinganyag
  • Teljes hosszúságú zip rögzítés
  • Extra hideg védelem a meghosszabbított hátnak köszönhetően
  • Ferde
  • A mosás 95°C-on lehetséges
  • A termék alkalmas ipari mosásra

Jellemző:

  • Ultrahanggal hegesztett poliészter poliészter, poliészter vatta, mint szigetelő betét
  • Teljes hosszúságú zip rögzítés
  • A hátát meghosszabbították
  • Ferde előfeszítésű szalaggal
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 370 g/m²
  • Steppelt szövet a méternél. 95°C-on is vízálló
  • Mellkas kerülete: 104 cm / 41 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Figyelem:

  • Főzőlap, max. 95°C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.