Vájt alumínium/acél vakszegecs lapos kerek fejjel 4,8 x 18, 250 db

Cikkszám: 1454102
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
Cikkszám 1454102
EAN / GTIN 4007081303569
Gyártó száma 1454102
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

Speciális vakszegecsek (hornyolt)
Számos olyan alkalmazás létezik, amely speciális vakszegecses kötések alkalmazását igényli. A GESIPA® számos olyan modellt fejlesztett ki, amelyek pontosan ezeket a követelményeket teljesítik. A hornyolt vakszegecsek alkalmasak puha anyagok vakfurataiba történő szegecselésre. A bútoriparban, a belsőépítészetben, a fa- és műanyag-feldolgozó iparban, a karosszériaépítésben és még sok más területen használják.

Fontos: A hornyolt vakszegecsek megmunkálása előtt a fúrólyuk átmérőjét vizsgálat útján kell meghatározni, és be kell tartani a minimális fúrási mélységet.

Jellemző:

  • A fúrófej átmérője: 4,9 mm
  • A hüvely anyaga: Alumínium ötvözet
  • A toll anyaga: Horganyzott acél
  • terjedés lehetséges: Nem
  • Hossz: 113 mm