Vakszegecses szorítóprofil alumínium/acél 4 x 7 Typ: A, 500 darab

Cikkszám: 1453921
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
Cikkszám 1453921
EAN / GTIN 4007081370233
Gyártó száma 1453921
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

Rögzítő profilú vakszegecsek
Számos olyan alkalmazás létezik, amely speciális vakszegecses kötések használatát igényli. A vállalat számos modellt fejlesztett ki ezen követelmények teljesítésére. A szorítóprofilos vakszegecsek ideálisak a meghatározott távolságok megtartására az alkatrészek összeszerelése során vagy a futósíneken való megállás beállítására. Ennek megfelelően ezt a speciális szegecset többek között a háztartási gépek és a bútoriparban használják.

Jellemző:

  • A fúrófej átmérője: 4,1 mm
  • max. Befogási tartomány: 4 mm
  • min. Befogási tartomány: 1 mm
  • A hüvely anyaga: Alumínium ötvözet
  • A toll anyaga: Horganyzott acél
  • terjedés lehetséges: Nem
  • Hossz: 113 mm
  • Fejalak: Rögzítési profil: A
  • min. Rögzítési hossz: 1 mm
  • max. Rögzítési hossz: 4 mm