FireFox 1 F Axial eco, 1 darab

Cikkszám: 1451105
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 1451105
EAN / GTIN 4007081940986
Gyártó száma 1451105
L-szám L70291 101057
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

FireFly - Kézi vakszegecs anyabeállító szerszám

Teljesítmény és intelligencia a vakszegecs anyák beállításához

A praktikus
  • A Flipper kézi szegecselőszerszám bevált működése és a FireFly ergonómiai elve a vakszegecsanyák beállításakor akár 40%-os kézi erőmegtakarítást is eredményez.
  • A speciális karelrendezés és a racsnis mechanizmus lehetővé teszi a rendkívül alacsony kézi erővel történő munkavégzést.
  • Szerszám nélküli dorong- és orrdarabcsere
  • Nagy, 9 milliméteres löket a vakszegecsanyák könnyű beállításához, még vékony anyagokban is, valamint a PolyGrip vakszegecsanyák beállításához is
  • A beállítási löket és a dorony hosszának szerszám nélküli beállítása lehetővé teszi a vakszegecs anyák egyszerű beállítását
    különböző hosszúságú vakszegecsanyák beállítása
A munkaterület
  • M3-tól M6-os alumínium és M3-tól M5-ös acél vakszegecsanyák beállítása.
Műszaki adatok
  • Teljes
    löket: 9 mm
  • Egyszeri löket: 1,8 mm
  • Súly: 750 g

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek