PolyGrip vakszegecsek alumínium/acél süllyesztett fej 4,8 x 10, 500 db

Cikkszám: 1450407
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
Cikkszám 1450407
EAN / GTIN 4007081939966
Gyártó száma 1450407
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

PolyGrip

Az ipari környezet nehéz és igényes alkalmazásainak kedvence bármilyen anyaghoz Az eredetileg többféle vakszegecsként kifejlesztett PolyGrip a pályafutása során számos más tehetséget fejlesztett ki, amelyek ma már az ipari környezet nehéz és igényes alkalmazásainak kedvenceivé teszik. Legyen szó alumíniumról, acélról vagy rozsdamentes acélról, beltérről vagy kültérről, kemény vagy lágy anyagokról, kritikus furatátmérőkről és tűrésekről: Amikor senki más nem tudja megcsinálni, a PolyGrip szinte mindig a megoldás, amely megmenti a napot.

Főbb jellemzők
  • Nagy szorítási tartomány: Egyetlen PolyGrip vakszegecs akár öt különböző méretű DIN szabványos vakszegecset is helyettesíthet.
    Ez a következő előnyökkel jár az Ön számára:
    • Típuskorlátozás
    • A raktári típusok sokféleségének csökkentése
    • A keveredések kockázatának csökkentése, ami kevesebb feldolgozási hibát eredményez
  • Kiváló perforált test: A szegecsszár radiálisan deformálódik a rögzítési folyamat során, és így kompenzálja a furat pontatlanságát, a középpont eltolódását és az átmérőbeli különbségeket, hogy holtjátékmentes és szoros kapcsolatot alakítson ki.
  • Biztosítsa a maradék tüske reteszelését: A PolyGrip vakszegecsek nem okoznak zörgő hangot a kioldott tüskék miatt, és nem áll fenn a tüske elvesztésének veszélye sem.
  • A PolyGrip vakszegecsek bizonyos körülmények között fröccsenésállóak is. Jó perforációs tulajdonságaikkal és maradék tüskés rögzítésükkel gazdaságos alternatívát kínálnak a zárt vakszegecsek helyett. A PolyGrip vakszegecsek ideális választás, ha meg kell akadályozni a víz behatolását a kötésen keresztül.
  • A széles zárófej kialakítás magas szakítószilárdsági értékeket és ezáltal nagyfokú biztonságot biztosít.

Jellemző:

  • A fúrófej átmérője: 4,9 mm
  • max. Befogási tartomány: 5 mm
  • min. Befogási tartomány: 2 mm
  • A hüvely anyaga: Alumínium ötvözet
  • A toll anyaga: Horganyzott acél
  • terjedés lehetséges: Nem
  • Hossz: 113 mm
  • Fejalak: Süllyesztett fej
  • Süllyesztési szög: 120 °
  • min. befogási hossz: 2 mm
  • max. Rögzítési hossz: 5 mm
  • A fej átmérője: 9,5 mm