Csavarhúzó bit foglalat 1/2″ 100 mm hosszú RIBE M8

Cikkszám: 1449877
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1449877
EAN / GTIN 4010886885987
Gyártó száma 1449877
L-szám L60160 4340
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

RIBE® = a Richard Bergner GmbH & Co. cég védjegye. KG, Schwabach

Jellemző:

  • Kimeneti méret belső ék (RIBE®): M8
  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • Beillesztés-Ø Hajtás: 22,5 mm
  • Teljes hossz [mm]: 100 mm
  • Anyag: Vanádium speciális acél
  • Felület: krómozott
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • Középhossz: 62,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs