SYNTESI elzáró szelep, elektromos, BG1, G 1/4

Cikkszám: 144874
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 144874
EAN / GTIN 4047322763394
Gyártó száma 144874
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

SYNTESI elzáró szelep, elektromos, BG 1, G 1/4, elszívott levegő G 1/4, p1 = 3 … 10 bar, T = -10…50 °C, tekercs/csatlakozó/hangtompító nélkül. Ezek az eszközök leválasztják a pneumatikus kapcsolóáramkört a fő tápcsatlakozástól. Ezek 3/2 utas szelepek, amelyek zárva tartják a kapcsolóáramkört. Ezért karbantartási munkákhoz vagy olyan esetekben, amikor a szelepekhez vezető levegőellátást le kell zárni, elzáró szelepek szükségesek. Kézi, pneumatikus vagy elektropneumatikus változatban kapható. Kérésre elektropneumatikus kivitelben is kapható külső vezérlő levegővel (olyan alkalmazásokhoz, ahol a karbantartó egységben a nyomás az elektropneumatikus kivitel működtetéséhez szükséges nyomástartományon kívül esik). A kézi működtetésű kivitel zárva tartott helyzetben legfeljebb két (1-es méret) vagy három (2-es méret) lakattal rögzíthető. Alternatívaként kérésre 7 mm átmérőjű lyukkal ellátott kivitel is rendelkezésre áll egy zárhoz. Elöl és hátul egy-egy csatlakozó (G 1/8 az 1-es méretnél és G 1/4 a 2-es méretnél) található, amely nyomásmérőhöz, nyomáskapcsolóhoz vagy kiegészítő leolvasáshoz használható. A kézi és pneumatikus működtetésű elzáró szelepekhez hangtompító nem tartozik a szállítási tartalomhoz. Elektromosan működtetett elzáró szelepek esetén a tekercs, a csatlakozó és a hangtompító nem tartozék. ATEX kivitel kérésre!