Radiális fúró- és marófej, 160 426E (ER16 Ø1-10), 60.3016TNX65RLI13

Cikkszám: 144518
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
Cikkszám 144518
EAN / GTIN 4069739137278
Gyártó száma 60.3016TNX65RLI13
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI30, radiális tartó, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 60.3016TNX65RLI13
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 64
  • Max. Nyomaték (TQX): 15 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:3
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 108 mm
  • Funkcióhossz (WF): 90 mm
  • Szárméret: VDI30
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER16
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: Nútfúrás