1/2″ Ütvecsavarozó dugókulcs LHSTIX 8S

Cikkszám: 14401LH 8S
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 14401LH 8S
EAN / GTIN 4991644350421
Gyártó száma 14401LH 8S
L-szám L60050 10475
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 38 mm
  • Dimenzió D2: 25 mm
  • D1: 16,7 mm
  • Hajtás: 1/2″
  • Négyszögletes aljzat
  • 8S
  • LHS Profil
  • Felület: mangán-foszfát
  • Anyag: Króm Molibdén