1/2″ ütvecsavaros dugókulcs, vékonyfalú (hüvelyk) 7/8”

Cikkszám: 14401A 7/8
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 14401A 7/8
EAN / GTIN 4991644386734
Gyártó száma 14401A 7/8
L-szám L60050 8413
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 38 mm
  • Dimenzió D2: 29 mm
  • D1: 30,5 mm
  • Hosszúság: 14 mm
  • Hajtás: 1/2″
  • Négyszögletes aljzat
  • Leszorítóerő: 7/8″
  • külső hatszög
  • Felület: mangán-foszfát
  • Anyag: Króm Molibdén