Tengelyes fúró- és marófej, sokszög ISO 26623 PSC 40, 40.60C4LB2000BMTIKD

Cikkszám: 143904
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
Cikkszám 143904
EAN / GTIN 4069739134765
Gyártó száma 40.60C4LB2000BMTIKD
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Hajtott szerszámok, BMT60B Okuma, axiális tartó, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 40.60C4LB2000BMTIKD
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 100
  • Max. Nyomaték (TQX): 50 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • A konzol hossza (LPR): 69 mm
  • Funkcióhossz (WF): 64 mm
  • Szárméret: BMT60B Okuma
  • Interfész mérete: PSC 40
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos