Axiális fúró- és marófej, centrumon kívül, 320 470E (ER32 Ø3-20) utódcikk: (MNR) 228564, 50.6032LB2000BMTGLIMHSP

Cikkszám: 143847
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
Cikkszám 143847
EAN / GTIN 4069739134628
Gyártó száma 50.6032LB2000BMTGLIMHSP
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, BMT60B Okuma, eltolt tengelyes tartó, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 50.6032LB2000BMTGLIMHSP
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 90
  • Max. Nyomaték (TQX): 50 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 97,5 mm
  • Funkcióhossz (WF): 97,5 mm
  • Szárméret: BMT60B Okuma
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER32
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos