FireFly doboz, 1 darab

Cikkszám: 1435453
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
Cikkszám 1435453
EAN / GTIN 4007081053617
Gyártó száma 1435453
L-szám L70291 100381
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

FireFly - Kézi vakszegecs anyabeállító szerszám

Teljesítmény és intelligencia a vakszegecs anyák beállításához

A praktikus
  • A Flipper kézi szegecselőszerszám bevált működése és a FireFly ergonómiai elve a vakszegecsanyák beállításakor akár 40%-os kézi erőmegtakarítást is eredményez.
  • A speciális karelrendezés és a racsnis mechanizmus lehetővé teszi a rendkívül alacsony kézi erővel történő munkavégzést.
  • Szerszám nélküli dorong- és orrdarabcsere
  • Nagy, 9 milliméteres löket a vakszegecsanyák könnyű beállításához, még vékony anyagokban is, valamint a PolyGrip vakszegecsanyák beállításához is
  • A beállítási löket és a tüske hosszának szerszám nélküli beállítása lehetővé teszi a különböző hosszúságú vakszegecs anyák egyszerű beállítását
A munkaterület
  • M3-tól M6-os alumínium és M3-tól M5-ös acél vakszegecsanyák beállítása.
Műszaki adatok
  • Teljes
    löket: 9 mm
  • Egyszeri löket: 1,8 mm
  • A szerszám súlya: 750 g
  • Súly csomagolással együtt: 1,813 kg
FireFly doboz
  • Műanyag hordtáskában orrdarabbal és M5-ös tüskével, 2 minicsomag M4-es és M5-ös alumínium vakszegecs anyával felszerelve.
    valamint további menetes tüske és M4-es orr-rész
  • Használati utasítás és lökettáblázat

Megfelelő termékek