G-Bulb A2 rozsdamentes acél lapos kerek fej 6,4 x 25, 150 darab

Cikkszám: 1433942
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
Cikkszám 1433942
EAN / GTIN 4007081024525
Gyártó száma 1433942
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

G-Bulb popszegecsek

A nagyszilárdságú vakszegecsek Stark acélból és rozsdamentes acélból. G-Bulb feliratú, 4,8 és 6,4 mm átmérőjű, nagyszilárdságú szerkezeti vakszegecseket kínál acélból és rozsdamentes acélból. A G-bulbusz méretei 1,5 és 15,5 mm közötti hézagvastagságokat képesek lefedni. A G-Bulb vakszegecsek fő jellemzői a nagy befogási tartomány, a széles zárófej kialakításának köszönhető nagyon magas nyíró- és szakítószilárdsági értékek, valamint a mechanikus tüskegátlás a rögzítési folyamat során. A G-Bulb a szegecsszáron lévő szabadalmaztatott funkcionális domborítással együtt a legmagasabb követelményeket is teljesíti az alkatrészvastagságok és a furatgeometria tűréskiegyenlítése tekintetében. A G-Bulb vakszegecs kivételesen széles zárófejet képez, amely a teljes szorítóerőt átadja az alkalmazásnak.
Az akár 16 kN szakítóerővel a G-Bulb még mindig megmunkálható a szokásos beállítási szerszámokkal.

Főbb jellemzők:
  • Kiváló perforáció
  • Nagyon nagy szorítóerő
  • Legnagyobb szakítószilárdság a széles zárófejnek köszönhetően
  • Legnagyobb nyírószilárdság a maradék tüskék rögzítése miatt
  • Feldolgozás a kereskedelemben kapható beállítási eszközökkel
  • Folyamatvezérlési képesség a TAURUS C beállítási eszközzel
  • RoHS-konform anyagok:
    • Üreges szegecs: Acél, horganyzott CrVI-mentes, vagy rozsdamentes acél A2 1.4567 sz.
    • Szegecselőtüske: Acél, horganyzott CrVI-mentes, vagy rozsdamentes acél A2 1.4541 sz.

Jellemző:

  • A fúrófej átmérője: 6,7 mm
  • max. Befogási tartomány: 14,5 mm
  • min. Befogási tartomány: 12,5 mm
  • A hüvely anyaga: Rozsdamentes acél A2 - No. 1.4567
  • A toll anyaga: Rozsdamentes acél A2
  • terjedés lehetséges: Nem
  • Hossz: 113 mm
  • Fejalak: Lapos kerek fej
  • min. Rögzítési hossz: 12,5 mm
  • max. Rögzítési hossz: 14,5 mm
  • A fej átmérője: 13 mm