Leírás:
G-Bulb popszegecsekA nagyszilárdságú vakszegecsek Stark acélból és rozsdamentes acélból. G-Bulb feliratú, 4,8 és 6,4 mm átmérőjű, nagyszilárdságú szerkezeti vakszegecseket kínál acélból és rozsdamentes acélból. A G-bulbusz méretei 1,5 és 15,5 mm közötti hézagvastagságokat képesek lefedni. A G-Bulb vakszegecsek fő jellemzői a nagy befogási tartomány, a széles zárófej kialakításának köszönhető nagyon magas nyíró- és szakítószilárdsági értékek, valamint a mechanikus tüskegátlás a rögzítési folyamat során. A G-Bulb a szegecsszáron lévő szabadalmaztatott funkcionális domborítással együtt a legmagasabb követelményeket is teljesíti az alkatrészvastagságok és a furatgeometria tűréskiegyenlítése tekintetében. A G-Bulb vakszegecs kivételesen széles zárófejet képez, amely a teljes szorítóerőt átadja az alkalmazásnak.
Az akár 16 kN szakítóerővel a G-Bulb még mindig megmunkálható a szokásos beállítási szerszámokkal.
Főbb jellemzők:- Kiváló perforáció
- Nagyon nagy szorítóerő
- Legnagyobb szakítószilárdság a széles zárófejnek köszönhetően
- Legnagyobb nyírószilárdság a maradék tüskék rögzítése miatt
- Feldolgozás a kereskedelemben kapható beállítási eszközökkel
- Folyamatvezérlési képesség a TAURUS C beállítási eszközzel
- RoHS-konform anyagok:
- Üreges szegecs: Acél, horganyzott CrVI-mentes, vagy rozsdamentes acél A2 1.4567 sz.
- Szegecselőtüske: Acél, horganyzott CrVI-mentes, vagy rozsdamentes acél A2 1.4541 sz.
Jellemző:
- A fúrófej átmérője: 6,7 mm
- max. Befogási tartomány: 12,5 mm
- min. Befogási tartomány: 10,5 mm
- A hüvely anyaga: Rozsdamentes acél A2 - No. 1.4567
- A toll anyaga: Rozsdamentes acél A2
- terjedés lehetséges: Nem
- Hossz: 113 mm
- Fejalak: Lapos kerek fej
- min. Rögzítési hossz: 10,5 mm
- max. Rögzítési hossz: 12,5 mm
- A fej átmérője: 13 mm