MEGA GRIP vakszegecsek acél/acél lapos kerek fej 4,8 x 10, 500 db

Cikkszám: 1433816
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
Cikkszám 1433816
EAN / GTIN 4007081056045
Gyártó száma 1433816
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

MEGA GRIP - Vakszegecs

A nagy szilárdságú szerkezeti vakszegecs extra nagy befogási tartományban és optimális költséghatékonysággal A változtatható befogási tartomány lehetővé teszi a gazdaságos használatot és csökkenti a kezelési költségeket azáltal, hogy akár öt vakszegecshosszúságot kombinál egy MEGA GRIP dimenzióban.

A rögzítési folyamat során az üreges tüskefej nagy erővel nyomja az üreges szegecset a szegecslyuk falához. A radiális deformáció biztosítja az átlagon felüli befogási tartomány lefedését. Az a tény, hogy a szegecselődorn a teljes beállítási hosszban a helyén marad, garantálja, hogy a nagy nyíróerők a kettős rögzítésnek köszönhetően fennmaradnak. A kiváló perforációs tulajdonságok optimális védelmet nyújtanak a fröccsenő víz ellen is.

MEGA GRIP vakszegecsek - standard vagy egyedi?
A MEGA GRIP lapos kerek fej és süllyesztett fej formájában, valamint alumínium/alumínium és acél/acél anyagkombinációkban kapható alapfelszereltségként.
A MEGA GRIP nagy és kis kiszerelésben kapható, így mindig a megfelelő mennyiségben áll rendelkezésre. Különleges méreteket nagy mennyiségben, kérésre szívesen kínálunk Önnek.

Előnyök egy pillantásra:
  • Optimálisan fröccsenésálló
  • Gazdaságos használat a nagy befogási tartománynak köszönhetően
  • Nagy nyírószilárdság a kettős maradék tüske rögzítésnek köszönhetően
  • Nagyon jó perforációs tulajdonságok
  • Éles szélek nélküli, síkban történő leszakadás a rögzítőfejnél.
Felhívjuk figyelmét, hogy a MEGA GRIP lehető legjobb értékeinek eléréséhez speciális eszközök/szájrészek használata szükséges.

Jellemző:

  • A fúrófej átmérője: 4,9 mm
  • max. Befogási tartomány: 6,4 mm
  • min. Befogási tartomány: 1,6 mm
  • A hüvely anyaga: Horganyzott acél
  • A toll anyaga: Horganyzott acél
  • terjedés lehetséges: Nem
  • Hossz: 113 mm
  • Fejalak: Lapos kerek fej
  • min. Rögzítési hossz: 1,6 mm
  • max. Rögzítési hossz: 6,4 mm
  • A fej átmérője: 9,5 mm