1/2″ Ütvecsavarozó dugókulcs (mm) 30 mm

Cikkszám: 14300M 30mm
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 14300M 30mm
EAN / GTIN 4991644354337
Gyártó száma 14300M 30mm
L-szám L60050 72
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 85 mm
  • Dimenzió D2: 30 mm
  • D1: 42 mm
  • Hosszúság: 30 mm
  • Magasság: 63 mm
  • Hajtás: 1/2″
  • Négyszögletes aljzat
  • Leszorítóerő: 30 mm
  • külső hatszög
  • Felület: mangán-foszfát
  • Anyag: Króm Molibdén