1/2″ ütvecsavaros dugókulcs (hüvelyk) 1”

Cikkszám: 14300A 1
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 14300A 1
EAN / GTIN 4991644354641
Gyártó száma 14300A 1
L-szám L60050 7770
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 85 mm
  • Dimenzió D2: 30 mm
  • D1: 35,7 mm
  • Hosszúság: 25 mm
  • Magasság: 65 mm
  • Hajtás: 1/2″
  • Négyszögletes aljzat
  • Leszorítóerő: 1″
  • külső hatszög
  • Felület: mangán-foszfát
  • Anyag: Króm Molibdén