Axiális fúró- és marófej, centrumon kívül, 320 470E (ER32 Ø3-20) utódcikk: (MNR) 229162, 50.65321809DW02IK

Cikkszám: 142491
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 142491
EAN / GTIN 4069739130774
Gyártó száma 50.65321809DW02IK
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, BMT65, axiális rögzítés eltolt tengelyekkel, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 50.65321809DW02IK
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 94
  • Max. Nyomaték (TQX): 50 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 5000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 123 mm
  • Funkcióhossz (WF): 123 mm
  • Szárméret: BMT65
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER32
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos