Leírás:
Szűrőszabályozó „SYNTESI”, BG 2, G 3/8, 5 µm, p1 = max. 10 bar, p2 = 0…10 bar, RA teljesen automatikus, T = -10…50 °C, nyomásmérő nélkül. Szűrőszabályozó, amely a „SYNTESI” sorozat szűrőinek és szabályozóinak teljesítményét és előnyeit ötvözi. - Kondenzvíz-elvezetés RMSA félautomata vagy RA teljesen automatikus. SAC teljesen automatikus, kérésre. - Szűrőfinomság 20 µm (a legtöbb alkalmazáshoz elegendő) vagy 5 µm. 50 µm kérésre. - Maximális pontosságú, nagy áramlási teljesítményű és minimális súrlódású görgős membrános szabályozó. - A bemeneti nyomás ingadozásainak kompenzálása. Az RMSA-szelep kb. 1 bar nyomáson záródik és nyomásmentes állapotban üríti ki a vizet. Opcionálisan manuálisan is reteszelhető. Az RA-leeresítő mindig automatikusan és a nyomásszinttől függetlenül üríti ki a kondenzátumot, amikor szükséges. A SAC-leeresítő csak hirtelen nyomásváltozás esetén engedi ki a kondenzátumot. A beállító gomb reteszelhető és zárható. Az elülső és a hátsó oldalon egy-egy csatlakozó található (G 1/8 a 1-es méretnél és G 1/4 a 2-es méretnél), amely nyomásmérőhöz, nyomáskapcsolóhoz vagy – a magas áramlási értékek figyelembevételével – kiegészítő levegőelvételhez használható. A manométer nem tartozék! ATEX kivitel kérésre!