Szűrőszabályozó „SYNTESI”, BG2, G 1, 20 µm, 0…8 bar, RMSA, nyomásmérő nélkül

Cikkszám: 142167
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 142167
EAN / GTIN 4047322756280
Gyártó száma 142167
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Szűrőszabályozó „SYNTESI”, BG 2, G 1, 20 µm, p1 = max. 13 bar, p2 = 0…8 bar, RMSA félautomata, T = -10…50 °C, nyomásmérő nélkül. Szűrőszabályozó, amely a „SYNTESI” sorozat szűrőinek és szabályozóinak teljesítményét és előnyeit ötvözi. - Kondenzvíz-elvezetés RMSA félautomata vagy RA teljesen automatikus. SAC teljesen automatikus, kérésre. - Szűrőfinomság 20 µm (a legtöbb alkalmazáshoz elegendő) vagy 5 µm. 50 µm kérésre. - Maximális pontosságú, nagy áramlási teljesítményű és minimális súrlódású görgős membrános szabályozó. - A bemeneti nyomás ingadozásainak kompenzálása. Az RMSA-szelep kb. 1 bar nyomáson záródik és nyomásmentes állapotban üríti ki a vizet. Opcionálisan manuálisan is reteszelhető. Az RA-leeresítő mindig automatikusan és a nyomásszinttől függetlenül üríti ki a kondenzátumot, amikor szükséges. A SAC-leeresítő csak hirtelen nyomásváltozás esetén engedi ki a kondenzátumot. A beállító gomb reteszelhető és zárható. Az elülső és a hátsó oldalon egy-egy csatlakozó található (G 1/8 a 1-es méretnél és G 1/4 a 2-es méretnél), amely nyomásmérőhöz, nyomáskapcsolóhoz vagy – a magas áramlási értékek figyelembevételével – kiegészítő levegőelvételhez használható. A manométer nem tartozék! ATEX kivitel kérésre!