Axiális fúró- és marófej, EWS - Varia V5 utócikk: (MNR) 230296, 40.75V51809

Cikkszám: 142154
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
Cikkszám 142154
EAN / GTIN 4069739130217
Gyártó száma 40.75V51809
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, BMT75, axiális tartó, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 40.75V51809
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 112
  • Max. Nyomaték (TQX): 80 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 4000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • A konzol hossza (LPR): 70 mm
  • Funkcióhossz (WF): 70 mm
  • Szárméret: BMT75
  • Interfész mérete: EWS Varia V5
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos