Leírás:
Nyomógombos biztonsági tengelykapcsoló NW 11, ISO 6150 C, rozsdamentes acél, G 3/8 AG, üzemi nyomás max. 16 bar, hőmérséklet: -20 °C és 200 °C között. Kiváló minőségű, robusztus és tartós, egy kézzel kezelhető gyorscsatlakozó biztonsági kivitelben. Az első lenyomáskor a tengelykapcsoló levegőzött, a csatlakozó a tengelykapcsolóban marad. A második megnyomás után a csatlakozó kioldódik. Így megelőzhető a hírhedt „ostorcsapás-hatás”, és gyakorlatilag kizárt a kezelő személyzet sérülésének kockázata. A biztonsági változat megfelel az ISO DIN EN ISO 4414 szabványnak. Ez a biztonsági tengelykapcsoló nem alkalmas pulzáló szerszámokra való közvetlen felszerelésre. Az ISO 6150, § 7.1 szerint ajánljuk rezgéscsillapítóink használatát. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, gyártóipar, bányászat, tengeri ipar.
Jellemző:
- NW: 11
- SW: 30 mm
- Rugó: Nemesacél
- gomb: Nemesacél
- Hossz: 84,0 mm
- Szelep: sárgaréz
- Ház: Nemesacél
- Csatlakozó: G 3/8 AG
- Átfolyás: 4500 l/perc (levegő)
- menetes darab: Horganyzott acél
- tömítőanyag: FKM
- csatlakozóprofil: az ISO 6150 C szerint
- Üzemi nyomás max.: 16 bar
- áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 1 bar esetén
- Hőmérséklet-tartomány max.: 200 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C