Nyomógombos biztonsági tengelykapcsoló NW 8, ISO 6150 C, ES, tömlőcső LW 9

Cikkszám: 141959
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 141959
EAN / GTIN 4047322567039
Gyártó száma 141959
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Nyomógombos biztonsági tengelykapcsoló NW 8, ISO 6150 C, rozsdamentes acél, tömlő LW 9, üzemi nyomás max. 16 bar, hőmérséklet: -20 °C és 200 °C között. Kiváló minőségű, robusztus és tartós, egy kézzel kezelhető gyorscsatlakozó biztonsági kivitelben. Az első lenyomáskor a tengelykapcsoló levegőzött, a csatlakozó a tengelykapcsolóban marad. A második megnyomás után a csatlakozó kioldódik. Így megelőzhető a hírhedt „ostorcsapás-hatás”, és gyakorlatilag kizárt a kezelő személyzet sérülésének kockázata. A biztonsági változat megfelel az ISO DIN EN ISO 4414 szabványnak. Ez a biztonsági tengelykapcsoló nem alkalmas pulzáló szerszámokra való közvetlen felszerelésre. Az ISO 6150, § 7.1 szerint ajánljuk rezgéscsillapítóink használatát. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, mérő-, szabályozó- és vezérlőtechnika, gyártóipar, műhelyek, autóipar, bányászat, tengeri ipar.

Jellemző:

  • NW: 8
  • SW: 25 mm
  • Rugó: Nemesacél
  • gomb: Nemesacél
  • Hossz: 86,0 mm
  • Szelep: sárgaréz
  • Ház: Nemesacél
  • Csatlakozó: LW 9
  • Átfolyás: 2080 l/perc (levegő)
  • menetes darab: Horganyzott acél
  • tömítőanyag: FKM
  • csatlakozóprofil: az ISO 6150 C szerint
  • Üzemi nyomás max.: 16 bar
  • áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 1 bar esetén
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 200 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C