Nyomógombos biztonsági tengelykapcsoló NW 6, ISO 6150 C, ES, tömlőcső LW 10

Cikkszám: 141936
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 141936
EAN / GTIN 4047322566926
Gyártó száma 141936
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Nyomógombos biztonsági tengelykapcsoló NW 6, ISO 6150 C, rozsdamentes acél, tömlő LW 10, üzemi nyomás max. 12 bar, hőmérséklet: -20 °C és 200 °C között. Kiváló minőségű, robusztus és tartós, egy kézzel kezelhető gyorscsatlakozó biztonsági kivitelben. Az első lenyomáskor a tengelykapcsoló levegőzött, a csatlakozó a tengelykapcsolóban marad. A második megnyomás után a csatlakozó kioldódik. Így megelőzhető a hírhedt „ostorcsapás-hatás”, és gyakorlatilag kizárt a kezelő személyzet sérülésének kockázata. A biztonsági változat megfelel az ISO DIN EN ISO 4414 szabványnak. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, mérő-, szabályozó- és vezérlőtechnika, gyártóipar, műhelyek, autóipar, bányászat, tengeri ipar.

Jellemző:

  • NW: 6
  • SW: 20 mm
  • Rugó: Nemesacél
  • gomb: Nemesacél
  • Hossz: 71,0 mm
  • Szelep: sárgaréz
  • Ház: Nemesacél
  • Csatlakozó: LW 10
  • Átfolyás: 1150 l/perc (levegő)
  • menetes darab: Horganyzott acél
  • tömítőanyag: FKM
  • csatlakozóprofil: az ISO 6150 C szerint
  • Üzemi nyomás max.: 12 bar
  • áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 1 bar esetén
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 200 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C